Vis de mesure intégrée, broche antirotation, 0-50 mm, 1 mm / tr, bidirectionnelle

Réf.: 197-101
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
Métrologie analog
Type de produit Butée micrométrique

Numéros d’identification et classifications

Référence article 197-101
EAN / GTIN 4946368051284
Réf. fabricant 197-101
Article hors catalogue L40010 3407

Description

Description:

Micromètre avec broche non rotative et pas de broche de 1 mm. Les valeurs mesurées peuvent être lues directement sur le tambour de balance avec 100 divisions sans ajouter les valeurs de 1/2 mm. Pour éviter les erreurs de lecture.

Caractéristique(s):

Numérique/analogique : Analogique
Plage de mesure : 0 - 50
Valeur du pas de l'échelle : 0,005 mm
Valeur limite de l'écart de mesure J MPE : ±5 µm
Règle de mesure : Aluminium anodisé blanc
Pouce/Métrique : Métrique

Conseillers produits et services

Vous pourriez également être intéressé par :

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop