• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.
    • L’article ne peut pas être commandé en raison de prix manquants.

Echelle en acier 300 mm

Réf.: 1965603
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
Type de produit Règles

Numéros d’identification et classifications

Référence article 1965603
EAN / GTIN 4010886873687
Réf. fabricant 1965603
Article hors catalogue L60160 4054

Description

Description:

Face supérieure avec graduations en 1/64, 1/32 et 1/16 de pouce, face inférieure avec graduation en 1/2 mm et 1/1 mm
Graduation gravée pour une meilleure qualité de lecture
Lecture de gauche à droite
Réglet flexible

Caractéristique(s):

  • Version: Modèle flexible, bord supérieur gradué en 1/64, 1/32 et 1/16 inch, bord inférieur gradué en 1/2 mm et 1/1 mm, graduation gravée pour une lecture claire
  • Largeur totale [mm]: 18 mm
  • Hauteur totale [mm]: 0,5 mm
  • Longueur totale [inch]: 12
  • Longueur totale [mm]: 300 mm
  • Longueur [m]: 300 m
  • Matériau: acier à ressort inoxydable
  • Surface: anti-éblouissant, mat
  • 1000 V isolé: non
  • certifié VDE: non