• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Embout de tournevis 1/4″ à quatre ailes TORQ-SET 8 mm

Réf.: 1965530
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
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
Type de produit Outil à embout

Numéros d’identification et classifications

Référence article 1965530
EAN / GTIN 4010886873663
Réf. fabricant 1965530
Article hors catalogue L60160 5603

Description

Description:

Conforme DIN ISO 3126, ISO 1173
Avec six pans conducteur conforme DIN 3126 - C 6,3 (1/4″)
En acier spécial GEDORE vanadium, bruni

Caractéristique(s):

  • Taille de sortie TORQ SET: 8
  • Hexagone d'entraînement [métrique]: 6,3 mm
  • Hexagone d'entraînement [impérial]: 1/4″
  • Longueur totale [mm]: 82 mm
  • Matériau: Acier au vanadium
  • Surface: bruni