Crochet d'extraction 180.5 mm

Réf.: 1965-22A
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
Référence article 1965-22A
EAN / GTIN 4000896247448
Réf. fabricant 1965-22A
Article hors catalogue L60140 5763

Description

Description:

Utilisation :
Démontage par ex. d'habillages ∙ capots ∙ bouchons ∙ buses de ventilateur ∙ tableaux de bord ∙ tachymètres ∙ combinés d'instruments à l'intérieur du véhicule ainsi qu'au niveau de la carrosserie
  • Grande stabilité et flexibilité malgré le diamètre réduit des lames (⌀ 2 mm)
  • Crochet : 6 mm ∙ coudé à 80°
  • Manche en T bimatière
  • Made In Germany
  • Dimensions / longueur : 180.5 mm
  • Longueur l1: 146.5 mm