Cale de montage ∙ 190 mm x 25 mm x 25 mm

Réf.: 1965-20
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Livrable en 1 à 2 semaines
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
Identification et classification

Référence article 1965-20
EAN / GTIN 4000896009183
Réf. fabricant 1965-20
Article hors catalogue L60140 4138
Fabricant HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Description

Description:

Utilisation :
Travaux de carrosserie, p. ex. pour démonter les baguettes décoratives, de protection, les caches etc. sans les abîmer
  • Matière plastique
  • Pointe 0,5 mm
  • Made In Germany
  • Dimensions / longueur : 190 mm x 30 mm x 25 mm
  • Poids net (kg): 0.07 kg