• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Pince à poinçonner ∙ 300 mm

Réf.: 1964-70
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
Type de produit Outil à poinçonner

Numéros d’identification et classifications

Référence article 1964-70
EAN / GTIN 4000896009121
Réf. fabricant 1964-70
Article hors catalogue L60140 1951

Description

Description:

Utilisation :
Pour perforer des tôles jusqu’à 1 mm d’épaisseur pour le soudage par points (soudage MAG)
  • Pour une utilisation combinée avec la pince à soyer HAZET 1932
  • Manches en matière plastique
  • Surface : chromée
  • Made In Germany
  • Dimensions / longueur : 300 mm
  • Diamètre: 7 mm
  • Poids net (kg): 0.79 kg