• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Cisaille à tôle façonnée ∙ 180 mm

Réf.: 1961R-3
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
Type de produit Ciseaux

Numéros d’identification et classifications

Référence article 1961R-3
EAN / GTIN 4000896176540
Réf. fabricant 1961R-3
Article hors catalogue L60140 3042

Description

Description:

  • Exécution compacte, pour les travaux dans les endroits étroits et le découpage de contours petits
  • Coupante à droite
  • Pour découper des formes et pour coupes droites
  • Épaisseur de la tôle jusqu'à 1,2 mm (600 N/mm2)
  • Longueur du coupant : 20 mm
  • Avec rapport du levier pour une faible dépense de force
  • Pour les petits rayons et les endroits difficiles d'accès
  • Tête de la cisaille forgée en matrice
  • Tranchant trempé par induction avec biseau
  • Manches bimatières ergonomiques HAZET en matière plastique (bleu/noir)
  • Dimensions / longueur : 180 mm
  • Poids net (kg): 0.19 kg