Pantalon X1900 artisan Cordura® NYCO C58

Réf.: 196111469899C58
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
Couleur dunkelgrau / schwarz
Taille de confection DE 58
Type de produit Pantalons de travail

Numéros d’identification et classifications

Référence article 196111469899C58
EAN / GTIN 7330509424872
Réf. fabricant 196111469899C58

Description

Exécution:


Matière principale
75% coton 25% polyamide, toile, Cordura Nyco, 250g/m²
Poches
Poche mètre extra large renforcée CORDURA® avec poche stylo et porte-couteau
Poche jambe avec poche stylo, poche supplémentaire et poche téléphone
Poches protection genou
Poches avant coudées
Poche téléphone
Poches clous - extra larges, équipées de porte-outils et de compartiments supplémentaires pour les outils
Détails
Poche d'identification rétractable
Les larges passants de ceinture, Deux passants de ceinture sur les côtés avec un bouton pour la boucle de marteau, un passant de ceinture avec anneau en D sur le devant. Large boucle de ceinture à l'arrière
Couture intérieure de la jambe avec couture à 3 aiguilles, couture d'entrejambe renforcée
Venture à glissière en plastique
Boutons métalliques
Finition
Haut de jambe ajustable avec cordon de serrage et renforcement CORDURA®
Fonctionnalité
Genoux pré-pliés

Renforcement
Poches genoux renforcées en CORDURA®

Description:

  • Ne vous laissez pas tromper par la sensation de légèreté du 1961
  • Avec le confort et la coupe uniques du pantalon, on a l'impression de porter un pantalon en coton, mais le tissu CORDURA® NYCO est ″ solide comme l'acier ″ et presque impossible à user
  • Le modèle a une taille plus basse et des genoux pré-pliés pour un bon ajustement
  • Plusieurs fonctions intelligentes, comme les larges poches à ongles qui peuvent être déplacées vers l'arrière pour plus de confort lorsque vous êtes penché

Norme:

  • EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027, 4057, 4058 and 4032