• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Comparateur, dos avec œillet, version ISO Tige de mesure à l'arrière, 1 mm, 0,01 mm

Réf.: 1960A
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
Référence article 1960A
EAN / GTIN 4946368843759
Réf. fabricant 1960A

Description

Description:

Le comparateur avec tige de mesure à l'arrière et une bague extérieure ø 39 mm, vous offre les avantages suivants : Idéal pour une utilisation dans des applications où l'espace est limité.

Caractéristique(s):

Numérique/analogique : Analogique
Plage de mesure : 1 mm (plunger stroke : 4 mm)
Valeur de graduation : 0.01
Pouce/Métrique : Métrique
Contenu de la livraison : Certificat de contrôle d'usine inclus

Produits adaptés

Accessoires