• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Couverture de protection d'aile ∙ 890 mm x 500 mm

Réf.: 196-2
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
Référence article 196-2
EAN / GTIN 4000896149469
Réf. fabricant 196-2
Article hors catalogue L60140 1424

Description

Description:

  • Matériau avec revêtement spécial anti-glisse
  • Imperméable et traitée anti-graisse
  • Les housses adhèrent complètement à la verticale sur toutes les surfaces de carrosserie (aluminium, acier, PRV)
  • La housse est conforme à la norme britannique et USA Fed 302 de sécurité contre le feu
  • Lavable à +40 °C
  • Pour protéger la surface de carrosserie contre les rayures et les détériorations
  • La surface en nylon sur la face avant se nettoie et s'essuie
  • Dimensions : 890 x 500 mm
  • Matériau : 60 % polyester, 30 % polyamide/nylon, 10 % coton
  • Dimensions / longueur : 890 mm x 500 mm
  • Poids net (kg): 0.34 kg