• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

PINCES 1/2 RONDE COURTS 200MM

Réf.: 195A.20G
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
Type de produit Pince multifonction

Numéros d’identification et classifications

Référence article 195A.20G
EAN / GTIN 3662424087189
Réf. fabricant 195A.20G
Article hors catalogue L60130 8892

Description

Description:

  • Mâchoires fines et striées avec coupe-fil latéral
  • Coupe-fil latéral pour fil de cuivre et fil d'acier dur (max. 1,6 mm, 160 kg/mm²). 183AE: mâchoires longues, droites et fines avec dénudage et serrage, 1,5 mm² - 2,5 mm² - 4 mm².
  • Alliage d'acier au carbone trempé par induction, particulièrement résistant et coupant bien
  • Poignées ergonomiques en PVC, antidérapantes et résistantes aux produits chimiques, sans renoncer à une bonne accessibilité
  • Exécution: laquée, résistante à la corrosion

Caractéristique(s):

  • B [mm]: 18
  • C [mm]: 69
  • D [mm]: 2,9
  • E [mm]: 3,6
  • E1 [mm]: 9
  • L [mm]: 200
  • [g]: 192