• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Extracteur universel, 2 bras, crochet tout acier avec

Réf.: 1958399
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
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
Type de produit Extracteur a 2 griffes

Numéros d’identification et classifications

Référence article 1958399
EAN / GTIN 4036976120929
Réf. fabricant 1958399

Description

Description:

Avec frein pour griffes pour empêcher les griffes de glisser de manière intempestive. L’actionnement de la touche permet de déplacer les griffes sur la potence.
avec frein à crochet
Echelle de réglage pour un réglage uniforme des crochets d'extraction
Peut être équipé d'une vis de force hydraulique (cf. tableau)

Caractéristique(s):

  • Nombre de bras: 2
  • Nombre de crochets: 2
  • Version: à 2 bras
  • Largeur du pied de crochet à la surface utile c1 [mm]: 36 mm
  • Épaisseur du pied de crochet à la pointe e1 [mm]: 5,0 mm
  • Profondeur utile du pied de crochet d2 [mm]: 32 mm
  • Broche hydraulique en option: 1.06/HSP3
  • Largeur de clé hexagonale d'actionnement: 36 mm
  • Profondeur de serrage utilisable b [mm]: 200 mm
  • Portée de l'arrachage extérieur (max.) [mm]: 520 mm
  • Portée de l'arrachage intérieur a2 (min.) [mm]: 185 mm
  • Portée de l'extraction intérieure a2 (max.) [mm]: 610 mm
  • Broche Type de pièce de pression: pointe
  • Taille du filetage de la tige: G 1 x 310
  • Tige Revêtement de surface: Nitrocarburé
  • Force de traction (max.) [t]: 10
  • 1000 V isolé: non
  • Données 3D disponibles: non
  • Sécurité anti-glissement disponible sur la broche: non
  • Crochet déplaçable parallèlement: non
  • Frein de crochet disponible: oui
  • Broche hydraulique disponible: non
  • Peut être équipé ultérieurement d'une broche hydraulique: oui
  • Levier de serrage rapide disponible: non
  • Vis incluses: non
  • étrier de serrage disponible: non
  • Tige Sécurité anti-glissement: non
  • Pointe de la broche interchangeable: non
  • bras réversibles disponibles: oui
  • Enregistrement REACH disponible: non
  • certifié VDE: non