Crochet universel à 3 bras tout acier 90x100mm

Réf.: 1957945
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
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
    Type de produit Extracteur à trois griffes

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 1957945
    EAN / GTIN 4036976121582
    Réf. fabricant 1957945

    Description

    Description:

    Griffes forgées en monobloc
    Avec frein pour griffes pour empêcher les griffes de glisser de manière intempestive. L’actionnement de la touche permet de déplacer les griffes sur la potence.
    avec frein à crochet
    Peut être équipé d'une vis de force hydraulique (cf. tableau)

    Caractéristique(s):

    • Nombre de bras: 3
    • Largeur du pied de crochet à la surface utile c1 [mm]: 22 mm
    • Épaisseur du pied de crochet à la pointe e1 [mm]: 3,0 mm
    • Profondeur utile du pied de crochet d2 [mm]: 15 mm
    • Largeur de clé hexagonale d'actionnement: 17 mm
    • Profondeur de serrage utilisable b [mm]: 100 mm
    • Portée de l'arrachage extérieur (max.) [mm]: 90 mm
    • Portée de l'arrachage intérieur a2 (min.) [mm]: 70 mm
    • Portée de l'extraction intérieure a2 (max.) [mm]: 140 mm
    • Taille du filetage de la tige: M 14x1,5 x 140
    • Type d'utilisation: retrait_intérieur_et_extérieur
    • Force de traction (max.) [t]: 3
    • 1000 V isolé: non
    • Données 3D disponibles: non
    • Sécurité anti-glissement disponible sur la broche: non
    • Crochet déplaçable parallèlement: non
    • Frein de crochet disponible: oui
    • Broche hydraulique disponible: non
    • Peut être équipé ultérieurement d'une broche hydraulique: oui
    • Levier de serrage rapide disponible: non
    • Vis incluses: non
    • Graduation disponible: non
    • étrier de serrage disponible: non
    • Tige Sécurité anti-glissement: non
    • bras réversibles disponibles: oui
    • Enregistrement REACH disponible: non
    • certifié VDE: non