• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.
    • L’article ne peut pas être commandé en raison de prix manquants.

Insert de clé à chocs 1″ - 6ct 19 mm

Réf.: 1956558
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
Type de produit Douille

Numéros d’identification et classifications

Référence article 1956558
EAN / GTIN 4010886870051
Réf. fabricant 1956558
Article hors catalogue L60160 4281

Description

Description:

Carré d’entraînement conforme DIN 3121 - H 25, ISO 1174
En acier spécial GEDORE, phosphaté au manganèse

Caractéristique(s):

  • Prise d'entraînement, carrée [métrique]: 25,0 mm
  • Prise d'entraînement, carrée [impériale]: 1″
  • Mode d'actionnement: actionné par la machine
  • Ø d'insertion 1: 54,0 mm
  • Profondeur d'insertion 1: 21,0 mm
  • Longueur totale [mm]: 75 mm
  • Matériau: acier
  • Surface: phosphaté au manganèse
  • Clé de serrage 1 [mm]: 19
  • Fusible: Bague et goupille de sécurité
  • 1000 V isolé: non
  • Enregistrement REACH disponible: non
  • certifié VDE: non