Extracteur universel avec frein de crochet

Réf.: 1956388
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
{0} article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste de souhaits

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Extracteur a 2 griffes

Numéros d’identification et classifications

Référence article 1956388
EAN / GTIN 4036976120912
Réf. fabricant 1956388
Article hors catalogue L60160 1696

Description

Description:

Griffes forgées en monobloc
Avec frein pour griffes pour empêcher les griffes de glisser de manière intempestive. L’actionnement de la touche permet de déplacer les griffes sur la potence.
Graduation de réglage pour un ajustage régulier des griffes. Permet également un centrage et une application optimale de la force, même pour des forces d’extraction maximales
Utilisable en extracteur à prise interne ou externe avec ses griffes réversibles
Griffes interchangeables pour différentes profondeurs d’extraction en option
Peut être équipé d'une vis de force hydraulique (cf. tableau)

Caractéristique(s):

  • Nombre de bras: 2
  • Nombre de crochets: 2
  • Version: à 2 bras
  • Largeur du pied de crochet à la surface utile c1 [mm]: 32 mm
  • Épaisseur du pied de crochet à la pointe e1 [mm]: 5,0 mm
  • Profondeur utile du pied de crochet d2 [mm]: 32 mm
  • Broche hydraulique en option: 1.06/HSP2
  • Largeur de clé hexagonale d'actionnement: 27 mm
  • Graduation disponible: x
  • Profondeur de serrage utilisable b [mm]: 200 mm
  • Portée de l'arrachage extérieur (max.) [mm]: 250 mm
  • Portée de l'arrachage intérieur a2 (min.) [mm]: 125 mm
  • Portée de l'extraction intérieure a2 (max.) [mm]: 340 mm
  • Broche Type de pièce de pression: pointe
  • Taille du filetage de la tige: G 3/4 x 280
  • Tige Revêtement de surface: Nitrocarburé
  • Force de traction (max.) [t]: 7,5
  • 1000 V isolé: non
  • Données 3D disponibles: non
  • Sécurité anti-glissement disponible sur la broche: non
  • Crochet déplaçable parallèlement: non
  • Frein de crochet disponible: oui
  • Broche hydraulique disponible: non
  • Peut être équipé ultérieurement d'une broche hydraulique: oui
  • Levier de serrage rapide disponible: non
  • Vis incluses: non
  • étrier de serrage disponible: non
  • Tige Sécurité anti-glissement: non
  • Pointe de la broche interchangeable: non
  • bras réversibles disponibles: oui
  • Enregistrement REACH disponible: non
  • certifié VDE: non