Boîte à outils, vide

Réf.: 1953729
Copier
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Estimated delivery time: 4-6 weeks
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
Type de produit Système de transport d’outils

Identification et classification

Référence article 1953729
Copier
EAN / GTIN 4010886869727
Copier
Réf. fabricant 1953729
Copier
Article hors catalogue L60160 5140
Copier
Fabricant GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Description

Description:

Finition soignée avec coutures industrielles
Coque inférieure en tôle galvanisée
Pieds pour la protection des surfaces sensibles
Dimensions intérieures : 430 x 200 x 290 mm

Caractéristique(s):

  • Largeur totale [mm]: 430 mm
  • Hauteur totale [mm]: 290 mm
  • Longueur totale [mm]: 200 mm
  • 1000 V isolé: non
  • Enregistrement REACH disponible: non
  • certifié VDE: non