Tête de rechange

Réf.: 1952-050
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
Ajouter à la liste de souhaits

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Embout

Numéros d’identification et classifications

Référence article 1952-050
EAN / GTIN 4000896008452
Réf. fabricant 1952-050
Article hors catalogue L60140 6116

Description

Description:

  • Têtes de rechange ∙ paire pour marteau en caoutchouc HAZET 1952-50
  • En Desmopan® résistant
  • Séparer les têtes usées en les tournant fortement vers la gauche
  • Ajuster les nouvelles têtes sans rotation par coup ou par pression
  • Made In Germany
  • Diamètre: 50 mm
  • Poids net (kg): 0.13 kg

Exclusion de responsabilité

L'utilisation de pièces de rechange inappropriées ou défectueuses, tout comme leur montage non conforme, peuvent entraîner l'endommagement, le dysfonctionnement et/ou la défaillance de l'outil.
L'utilisation de pièces de rechange non autorisées ou un montage non conforme entraînera automatiquement la perte de tous les droits de garantie, les droits de service, les droits aux dommages et intérêts et la prétention en responsabilité contre le fabricant ou ses agents, distributeurs et représentants.