• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Diamond dresser 185x5x8 mm HA_DIA

Réf.: 195112
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
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
Type de produit Brosses métalliques

Numéros d’identification et classifications

Référence article 195112
EAN / GTIN 9003171951127
Réf. fabricant 195112
Article hors catalogue L50140 1454

Description

Description:

Ce dresseur diamanté est un outil de dressage de haute qualité pour les meules pour touret utilisées dans l'usinage de précision. Selon leur type d'exécution, les dresseurs diamantés peuvent être utilisés pour l'usinage périphérique ou l'usinage frontal. Les dresseurs diamantés présentent donc un segment diamanté soudé sur la face ou longitudinalement.

Caractéristique(s):

  • Form: STSEG Grinding wheel dresser
  • Spécification : 40 - 5 - 5
  • Dimension (D x T x H): 185 x 5 x 8 mm
  • Diamètre: 185 mm
  • Epaisseur: 5 mm
  • Alésage: 8 mm
  • Granulométrie: 30

Avantage(s):

  • Universel
  • Maniement aisé

Utilisation:

  • Selon le modèle, ils peuvent être utilisés pour la finition périphérique ou latérale des meules pour touret.