PINCE A DENUDER AVEC COUPE-FIL

Réf.: 194A.17CPE
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
    Type de produit Pince multifonction

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 194A.17CPE
    EAN / GTIN 3662424087233
    Réf. fabricant 194A.17CPE
    Article hors catalogue L60130 8806

    Description

    Description:

    • Pour câbles multiconducteurs ou monoconducteurs de 0,5 à 6 mm²
    • Vis de réglage moletée avec contre-écrou
    • Ressort de pression métallique
    • Pince à dénuder standard, forgée
    • Ouverture automatique du manche pour la rapidité et la facilité d'utilisation

    Caractéristique(s):

    • B [mm]: 17
    • D min.-max. [mm]: 0,5-0,6
    • E [mm]: 8,5
    • L [mm]: 170
    • [g]: 185