• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

DREMOTEST E 0,90-55 Nm avec RS232

Réf.: 1947699
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
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
Type de produit Appareils de contrôle de couple

Numéros d’identification et classifications

Référence article 1947699
EAN / GTIN 4002805929131
Réf. fabricant 1947699
Article hors catalogue L60160 1106

Description

Description:

Contrôle/réglage des clés dynamométriques et des tournevis à droite
Plug & Work = très facile à utiliser
Précision de mesure élevée : tolérance +/- 1 % pour toutes les valeurs lues, +/- 1 digit
Autoreset
Commutable entre N-m, lbf-ft et lbf-in
Interface série RS232 pour PC
Certificat de test
En option : adaptateur pour voiture pour l'alimentation en 12 volts (n° 8612-390),
Facultatif : logiciel de contrôle de plausibilité (code 2834391)

Caractéristique(s):

  • Adaptateur: 1/4″, 3/8″
  • Prise d'entraînement, hexagonale [métrique]: 10,0
  • Résolution: 0,01
  • Plage de couple (min./max.) [lbf ft]: 0,7 lbf ft - 40,6 lbf ft
  • Plage de couple (min./max.) [Nm]: 0,9 Nm - 55 Nm
  • Largeur totale [mm]: 118 mm
  • Hauteur totale [mm]: 126 mm
  • Longueur totale [mm]: 150 mm
  • Précision de mesure du couple: ± 1 % de tolérance pour toutes les valeurs de lecture, ± 1 digit
  • Interface: RS-232
  • 1000 V isolé: non
  • Écran graphique: non
  • Protection contre les surcharges: non
  • Enregistrement REACH disponible: non
  • certifié VDE: non
Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier