• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Fraise pour rainures en T 12,5X6 mm

Réf.: 194030 12,5X6
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
286 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ DC × LC d11 × d11 (mm) Prix unitaire TTC
  • Type d'outils: HSS Co 5
  • Profil de fraise: à denture croisée
  • Tolérance ⌀ nominal: d11
  • Nombre de dents Z: 6
  • Angle d'hélice: 15

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ dents DC 12,5 mm
Longueur de coupe Lc 6 mm
Revêtement non revêtu
Type d'outils HSS Co 5
Profil de fraise à denture croisée
Tolérance ⌀ nominal d11
Nombre de dents effectif Zeff 3
Nombre de dents Z 6
Angle d'hélice 15 degré
Direction de l'approche horizontal
Queue DIN 1835 B avec h6
Arrosage interne non
Pour rain. T DIN 650 6 mm
⌀ de détalonnage D1 5 mm
Longueur totale L 57 mm
⌀ queue Ds 10 mm
Avance fz dans l'acier < 750 N/mm2 0,06 mm
Tolérance de queue h6
Angle du chanfrein de bec 90 degré
Bague de couleur Sans
Type de produit Fraises pour rainures en T

Numéros d’identification et classifications

Référence article 194030 12,5X6
EAN / GTIN 4045197109538
Réf. fabricant 194030 12,5X6

Tableau d’application

Alu Plastiques
N
250
Alu (à copeaux courts)
N
70
Acier < 500 N/mm²
P
35
Acier < 750 N/mm²
P
28
Fonte GG(G)
K
22
CuZn
N
35
Uni
 
av. arrosage max.
 

Description

Exécution:

Affûtage périphérique et latéral (denture alternée).

Remarque(s):

Pour le fraisage de rainures en T suivant DIN 650 dans des tables, plateaux et autres dispositifs de serrage.