Clé à douille avec poignée en T 1/4

Réf.: 1939998
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
{0} article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste de souhaits

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Clé à douilles

Numéros d’identification et classifications

Référence article 1939998
EAN / GTIN 4010886868300
Réf. fabricant 1939998
Article hors catalogue L60160 2457

Description

Description:

Avec adaptateur d'embouts n° 620 convenant aussi pour des embouts de 1/4″
Convient particulièrement pour des vis fixées très bas
Le risque de coincement de travers est réduit par l’agencement médian du carré d'entraînement

Caractéristique(s):

  • Carré d'entraînement [métrique]: 6,3 mm
  • Carré d'entraînement [impérial]: 1/4″
  • Type de blocage: Blocage de la bille
  • Version: avec trou de suspension
  • Largeur totale [mm]: 113 mm
  • Hauteur totale [mm]: 23 mm
  • Longueur totale [mm]: 300 mm
  • 1000 V isolé: non
  • Enregistrement REACH disponible: oui
  • certifié VDE: non