• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

1500 H 28 Plaque de rangement pour murs perforés

Réf.: 1933191
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
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
Type de produit Tableau d’écriture

Numéros d’identification et classifications

Référence article 1933191
EAN / GTIN 4010886872130
Réf. fabricant 1933191
Article hors catalogue L60160 5052

Description

Description:

Revêtement époxydé

Caractéristique(s):

  • Largeur totale [mm]: 496 mm
  • Hauteur totale [mm]: 168 mm
  • Longueur totale [mm]: 303 mm
  • Matériau: revêtu par poudre
  • 1000 V isolé: non
  • pour perforation carrée 10 x 38 mm: non
  • Enregistrement REACH disponible: non
  • certifié VDE: non