• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Extension avec gâchette 3/8″ 125 mm

Réf.: 1932314
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
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
Référence article 1932314
EAN / GTIN 4010886871898
Réf. fabricant 1932314

Description

Description:

Avec bague de blocage pour empêcher un détachement intempestif, Pour douilles avec entraînement par carré conducteur conforme DIN 3120, ISO 1174, avec système de retenue à bille, Pour les douilles à commande manuelle avec entraînement carré selon la norme DIN 3120, ISO 1174, avec dispositif de verrouillage à bille

Caractéristique(s):

  • Drive Square [métrique] : 10 mm
  • carré d'entraînement [impérial] : 3/8″
  • longueur totale [mm] : 125 mm
  • contenu (nombre de pièces) : 1 tlg.
  • poids net [kg] : 0,12 kg