• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Extension avec gâchette 1/4″ 97 mm

Réf.: 1932292
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
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
Référence article 1932292
EAN / GTIN 4010886871874
Réf. fabricant 1932292

Description

Description:

Avec bague de blocage pour empêcher un détachement intempestif
Pour douilles avec entraînement par carré conducteur conforme DIN 3120, ISO 1174, avec système de retenue à bille
Pour les douilles à commande manuelle avec entraînement carré selon la norme DIN 3120, ISO 1174, avec dispositif de verrouillage à bille

Caractéristique(s):

  • Drive Square [métrique] : 6,3 mm
  • carré d'entraînement [impérial] : 1/4″
  • longueur totale [mm] : 97 mm
  • contenu (nombre de pièces) : 1 tlg.
  • longueur nominale [mm] : 97 mm
  • poids net [kg] : 0,05 kg
  • enregistrement REACH disponible : non