Kit de pièces de rechange : 1 paire de mâchoires · 15 mm de large · 2 vis · 2 douilles élastiques

Réf.: 1932-1/6
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
Référence article 1932-1/6
EAN / GTIN 4000896007820
Réf. fabricant 1932-1/6
Article hors catalogue L60140 4362

Description

Description:

  • Kit de pièces de rechange ∙ comprenant :
    1 paire de mâchoires ∙ 15 mm de large ∙ 2 vis
    et 2 douilles élastiques
    Pour 1932-1 ∙ -2 ∙ -5
  • Made In Germany
  • Poids net (kg): 0.03 kg

Exclusion de responsabilité

L'utilisation de pièces de rechange inappropriées ou défectueuses, tout comme leur montage non conforme, peuvent entraîner l'endommagement, le dysfonctionnement et/ou la défaillance de l'outil.
L'utilisation de pièces de rechange non autorisées ou un montage non conforme entraînera automatiquement la perte de tous les droits de garantie, les droits de service, les droits aux dommages et intérêts et la prétention en responsabilité contre le fabricant ou ses agents, distributeurs et représentants.