Sécurité de la tête de l'échelle Gouttière

Réf.: 19319
Price per 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
En cours de traitement
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC

Disponibilité

Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Accessoires pour échelles

Numéros d’identification et classifications

Référence article 19319
EAN / GTIN 4031405193192
Réf. fabricant 019319
Article hors catalogue L90110 1064
Manufacturer MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 GÜNZBURG, Deutschland, www.munk-group.com

Description

Description:

  • Pour fixer les échelles d'atterrissage sur les gouttières
  • Fixé sans paliers et sans outil au longeron
  • Revêtement plastique antidérapant
  • Les crochets mobiles s'adaptent à l'angle du conducteur
  • 1 jeu = 2 pièces

Caractéristique(s):

  • Largeur: 55 mm
  • Hauteur : 130 mm
  • Longueur : 240 mm
  • Utilisation du conducteur (DIN en 131) : Professionnel
  • Matériau : Acier galvanisé, acier revêtu
  • Installation requise : A monter sans outils

Conseillers produits et services

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier