• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.
    • L’article ne peut pas être commandé en raison de prix manquants.

Sécurité tête d'échelle Crochet Ø 35 mm

Réf.: 19315
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
Type de produit Accessoires pour échelles

Numéros d’identification et classifications

Référence article 19315
EAN / GTIN 4031405193154
Réf. fabricant 019315
Article hors catalogue L90110 827

Description

Description:

  • Pour fixer les échelles d'atterrissage à la console de suspension
  • Fixé sans paliers et sans outil au longeron
  • Les crochets mobiles s'adaptent à l'angle du conducteur
  • 1 jeu = 2 pièces

Caractéristique(s):

  • Largeur: 61 mm
  • Diamètre/support jusqu'à : 35 mm
  • Type de crochet : rond
  • Hauteur : 88 mm
  • Longueur : 204 mm
  • Utilisation du conducteur (DIN en 131) : Professionnel
  • Matériau : Acier revêtu, acier galvanisé
  • Conception du matériau : Métal brillant
  • Installation requise : A monter sans outils
  • Type de produit : Crochet Ø 35 mm