Clé dynamométrique type 83 1″ 280-1400 Nm 010705

Réf.: 1931458
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
{0} article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.
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
    Type de produit Clé dynamométrique

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 1931458
    EAN / GTIN 0611702896404
    Réf. fabricant 1931458

    Description

    Description:

    Utilisation:
    Resserrement contrôlé et vérification des valeurs de resserrement
    Utilisation dans tous les domaines de la production industrielle
    Les plages de travail de 0,8 à 1400 N · m / 7 lbf · in - 100 lbf · ft sont couvertes
    Version:
    Clé dynamométrique indicatrice avec comparateur et aiguille de traînée
    Double carré d'entraînement de 1/4″, 3/8″, 1/2″, 3/4″ ou 1″ avec verrouillage à bille pour un serrage contrôlé à droite et à gauche
    Utilisation polyvalente. Utilisation pour la maintenance, la réparation, l'assemblage et le contrôle de la qualité
    Pour un serrage contrôlé des vis et des mesures de couple
    Précision de l'affichage : /- 4 % de tolérance de la valeur affichée
    Conception conforme à la norme DIN EN ISO 6789, traçable aux normes nationales
    Avec Mono-Scale
    Protection intégrée contre les surcharges - arrêt mécanique jusqu'à 25 % de surcharge de la valeur max.
    Boîtier en aluminium spécial léger et robuste - peint en gris argent
    Poignées noires en caoutchouc antidérapant
    Modèles Nohne ADS 4 à Nohne ADS 40: conforme EPA (Electrostatic Protected Area), pour une utilisation dans des applications sensibles électrostatiquement
    disponible avec signal audio-visuel selon le modèle
    Contenu:
    Montre clé dynamométrique
    Batterie (uniquement modèles avec option: Signal)
    Certificat de contrôle selon la norme DIN EN ISO 6789
    Livraison dans une boîte en plastique noire robuste (n ° ADS 4 à BDS 80), sinon dans un emballage en carton solide (n ° BDS 100 à EDS)

    Caractéristique(s):

    • Type d'entraînement / Entraînement: Double carré à cliquet
    • Carré d'entraînement [métrique]: 25 mm
    • Carré d'entraînement [impérial]: 1″
    • Couple (min.) [lbf ft]: 200 lbf ft
    • Couple (max.) [lbf ft]: 1000 lbf ft
    • Plage de couple (min./max.) [lbf ft]: 200 lbf ft - 1000 lbf ft
    • Plage de couple (min./max.) [Nm]: 280 Nm - 1400 Nm
    • Plage d'utilisation:
      • Fabrication
      • Contrôle de qualité
      • Entretien et maintenance
    • Hauteur totale [mm]: 138 mm
    • Longueur totale [mm]: 2.040 mm
    • Graduation de l'échelle [lbf ft]: 25 lbf ft
    • Graduation de l'échelle [Nm]: 25 Nm
    • 1000 V isolé: non
    • Logiciel d'évaluation: non
    • Version EPA/ESD: non
    • Réglage fixe: non
    • Écran graphique: non
    • Enregistrement REACH disponible: non
    • certifié VDE: non
    • Groupes cibles:
      • Automotive
      • Industrie électronique
      • Industrie
      • Véhicules de chantier et utilitaires
      • Militaire
      • Construction de machines
      • Services
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier