• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Sécurité de tête d'échelle Trou d'échelons ø 36 mm

Réf.: 19310
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
En cours de traitement
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
Type de produit Accessoires pour échelles

Numéros d’identification et classifications

Référence article 19310
EAN / GTIN 4031405193109
Réf. fabricant 019310
Article hors catalogue L90110 894

Description

Description:

  • Pour fixer les échelles d'atterrissage à la console de suspension
  • Peut être vissé sans outil dans le barreau et le trou étagé
  • 1 jeu = 2 pièces

Caractéristique(s):

  • Largeur: 117 mm
  • Diamètre/support jusqu'à : 36 mm
  • Type de crochet : rond
  • Hauteur : 88 mm
  • Longueur : 149 mm
  • Utilisation du conducteur (DIN en 131) : Professionnel
  • Matériau : Acier galvanisé, acier revêtu
  • Conception du matériau : Métal brillant
  • Installation requise : A monter sans outils