Micromètre de comptage, 1-2 "

Réf.: 193-212
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
Métrologie analog
Type de produit Micromètres

Numéros d’identification et classifications

Référence article 193-212
EAN / GTIN 4946368050652
Réf. fabricant 193-212
Article hors catalogue L40010 7739

Description

Description:

Ce compteur micromètre est équipé d'un compteur et vous offre les avantages suivants: Compteur mécanique Lecture rapide et sans erreur des valeurs mesurées

Caractéristique(s):

Numérique/analogique : Analogique
Plage de mesure : 1 - 2″
Précision : ±0.0001″
Valeur de la graduation : 0,0001″
Valeur limite de l'écart de mesure J MPE : ±1.0E-4″
Règle : tambour et douille de scalène chromés satinés, ø18 mm
Force de mesure : 5-15
Pouces/Métriques : Pouces
Contenu de la livraison : y compris boîte, étalon de réglage (à partir de 1″), clé