• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Micromètre extérieur avec affichage numérique mécanique, 50-75 mm

Réf.: 193-103
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
Type de produit Micromètres

Numéros d’identification et classifications

Référence article 193-103
EAN / GTIN 4946368050096
Réf. fabricant 193-103
Article hors catalogue L40010 158

Description

Description:

Ces micromètres vous offrent les avantages suivants : Affichage numérique mécanique Lecture rapide et sans erreur des valeurs mesurées

Caractéristique(s):

Numérique/analogique : Analogique
Plage de mesure : 50 - 75
Valeur de la graduation : 0,01 mm
Valeur limite de l'écart de mesure J MPE : ±2 µm
Règle : tambour et douille de scalène chromés satinés, ø18 mm
Force de mesure : 5-15
Pouce/Métrique : Métrique
Contenu de la livraison : Incl. boîte, étalon de réglage (à partir de 25 mm), clé