PINCE UNIVERSELLE COUDEE

Réf.: 193.20G
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
    Type de produit Pince multifonction

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 193.20G
    EAN / GTIN 3662424010224
    Réf. fabricant 193.20G
    Article hors catalogue L60130 8067

    Description

    Description:

    • Points forts du produit: Inclinée à 45°, mâchoires semi-circulaires pour travailler dans des zones difficiles d'accès
    • L'angle procure une bonne visibilité sur la pièce et évite les douleurs musculaires au poignet
    • Pince universelle 3 en 1: pincer, saisir, couper
    • Pointes longues et fines pour une meilleure accessibilité
    • Poignée ergonomique pour une prise en main facile
    • Polie, gainée de plastique

    Caractéristique(s):

    • B [mm]: 14.7
    • C [mm]: 82.5
    • d [mm]: 3
    • E [mm]: 3
    • E1 [mm]: 9.9
    • L [mm]: 200
    • [g]: 280