• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

PINCE DIAGONALE CP 1000V 18CM

Réf.: 192A.18VE
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
Type de produit Pince coupante

Numéros d’identification et classifications

Référence article 192A.18VE
EAN / GTIN 3662424099625
Réf. fabricant 192A.18VE
Article hors catalogue L60130 9720

Description

Description:

  • Nouveau profil de mâchoire pour une plus longue durée de vie et une plus grande zone de coupe
  • Des lames qui assurent une coupe nette pour chaque type de fil: fil doux, matériaux modernes et fil Piano selon les dimensions suivantes: 192A.18 Qté: 2,2 mm 205 kg/mm²
  • La géométrie réduit considérablement la force de coupe grâce à un axe décalé et un profil de coupe spécial
  • Alliage d'acier au carbone trempé par induction, particulièrement résistant et coupant bien
  • Revêtements bi-matières ergonomiques et résistants aux produits chimiques avec:- ressort de rappel- bague de retenue(la bague de retenue augmente la longueur nominale de 10 mm)
  • Finition: chromé, résistant à la corrosion

Caractéristique(s):

  • B [mm]: 26
  • C [mm]: 20
  • D max. [mm]: 2,2
  • E [mm]: 11
  • L [mm]: 180
  • CU max. Ø[mm²]: 0,7-4,5
  • [g]: 260