• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

PINCES COUPANTE DIAG MECH 160MM

Réf.: 192A.16G
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
Type de produit Pince coupante

Numéros d’identification et classifications

Référence article 192A.16G
EAN / GTIN 3662424076626
Réf. fabricant 192A.16G
Article hors catalogue L60130 9149

Description

Description:

  • Mâchoires fines, plates et finement dentées pour une prise et une accessibilité solides
  • Alliage d'acier au carbone particulièrement résistant
  • Poignées ergonomiques en PVC, antidérapantes et résistantes aux produits chimiques, sans renoncer à une bonne accessibilité
  • Exécution: laquée, résistante à la corrosion
  • 192A.16G: 2,0 mm 210 kg/mm²

Caractéristique(s):

  • B [mm]: 24
  • C [mm]: 18
  • D max. [mm]: 2
  • D min.-max. [mm]: 10
  • E [mm]: 1,0
  • L [mm]: 160
  • [g]: 170