Comparateur à cadran, dos plat, version ISO un tour, protégé contre les chocs et la poussière, 1 mm, 0,01 mm

Réf.: 1929AB-62
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
    Référence article 1929AB-62
    EAN / GTIN 4946368841465
    Réf. fabricant 1929AB-62
    Article hors catalogue L40010 13832

    Description

    Description:

    Il s'agit d'un comparateur métrique compact qui vous offre les avantages suivants : Idéal pour les applications où l'espace est limité. Les comparateurs à une seule rotation de l'aiguille excluent les erreurs de lecture.

    Caractéristique(s):

    Numérique/analogique : Analogique
    Plage de mesure : 1 mm (plunger stroke : 3,5mm)
    Valeur de graduation : 0.01
    Pouce/Métrique : Métrique
    Contenu de la livraison : Certificat de contrôle d'usine inclus