• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.
    • L’article ne peut pas être commandé en raison de prix manquants.

Comparateur, dos plat, version ISO un tour, antichoc, 1 mm, 0,01 mm

Réf.: 1929AB
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
Référence article 1929AB
EAN / GTIN 4946368841441
Réf. fabricant 1929AB
Article hors catalogue L40010 14213

Description

Description:

Il s'agit d'un comparateur métrique compact qui vous offre les avantages suivants : Idéal pour les applications où l'espace est limité. Les comparateurs à une seule rotation de l'aiguille excluent les erreurs de lecture.

Caractéristique(s):

Numérique/analogique : Analogique
Plage de mesure : 1 mm (plunger stroke : 3,5mm)
Valeur de graduation : 0.01
Pouce/Métrique : Métrique
Contenu de la livraison : Certificat de contrôle d'usine inclus