Comparateur à cadran, dos avec œillet, version ISO un tour, protégé contre les chocs et la poussière, 1 mm, 0,01 mm

Réf.: 1929A-62
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
Référence article 1929A-62
EAN / GTIN 4946368841458
Réf. fabricant 1929A-62

Description

Description:

Il s'agit d'un comparateur métrique compact qui vous offre les avantages suivants : Idéal pour les applications où l'espace est limité. Les comparateurs à une seule rotation de l'aiguille excluent les erreurs de lecture.

Caractéristique(s):

Numérique/analogique : Analogique
Plage de mesure : 1 mm (plunger stroke : 3,5mm)
Valeur de graduation : 0.01
Pouce/Métrique : Métrique
Contenu de la livraison : Certificat de contrôle d'usine inclus

Conseillers produits et services

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop