• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Entretoise de liaison résistant à la traction et à la pression

Réf.: 19294
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
En cours de traitement
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
Référence article 19294
EAN / GTIN 4031405192942
Réf. fabricant 019294

Description

Description:

  • Protection haute résistance à la traction et à la compression en aluminium avec joint pour escabeaux jusqu'à la taille de conducteur 2x10
  • Pour une sécurité de travail maximale, un positionnement correct du conducteur par serrage, une stabilité optimale et une prévention du fonctionnement non autorisé du conducteur
  • Fixation facile via le mécanisme de serrage dans l'ouverture de sertissage de l'échelon/de l'échelon
  • Pour post-équipement

Caractéristique(s):

  • Largeur: 99,5 mm
  • Hauteur : 60 mm
  • Longueur : 490 mm
  • Utilisation du conducteur (DIN en 131) : Professionnel
  • Matériau : Travailler correctement
  • Installation requise : A monter sans outils