Fraise ébauche HSS-Co8, TiAlN, ⌀ DC: 10mm

Réf.: 192930 10
Copier
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Délai à confirmer

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ DC (mm) Prix unitaire TTC

Disponibilité

  • Type d'outils: HSS Co 8
  • Norme: DIN 844
  • Profil de fraise: HR
  • Tolérance ⌀ nominal: js12
  • Nombre de dents Z: 4

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ dents DC 10 mm
Revêtement TiAlN
Type d'outils HSS Co 8
Norme DIN 844
Profil de fraise HR
Tolérance ⌀ nominal js12
Nombre de dents Z 4
Angle d'hélice 30 degré
Direction de l'approche Horizontal, oblique et vertical
Largeur de passe ae pour le fraisage 0,15×D pour le dressage
Queue DIN 1835 B avec h6
Arrosage interne non
Longueur de coupe Lc 45 mm
Longueur totale L 95 mm
⌀ queue Ds 10 mm
Largeur du chanfrein de bec à 45° 0,18 mm
Angle du chanfrein de bec 45 degré
Avance fz pour le dressage dans l'acier < 900 N/mm2 0,02 mm
Bague de couleur Sans
Type de produit Fraise à dresser

Identification et classification

Référence article 192930 10
Copier
EAN / GTIN 4045197108890
Copier
Réf. fabricant 192930 10
Copier
Fabricant Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tableau d’application

Alu (à copeaux courts)
convient pour / [m/min]
N
Code ISO :
120
Alu > 10% Si
convient pour / [m/min]
N
Code ISO :
101
Acier < 500 N/mm²
convient pour / [m/min]
P
Code ISO :
78
Acier < 750 N/mm²
convient pour / [m/min]
P
Code ISO :
55
INOX < 900 N/mm²
convient pour / [m/min]
M
Code ISO :
17
CuZn
convient pour / [m/min]
N
Code ISO :
92
Uni
convient pour / [m/min]
 
av. arrosage max.
convient pour / [m/min]
 
à sec
convient pour / [m/min]
 

Description

Exécution:

Profil ébauche à pas fin. Coupe au centre pour le fraisage en plongée.
Variante économique.