• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.
    • L’article ne peut pas être commandé en raison de prix manquants.

Sac à outils

Réf.: 19287
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
Type de produit Système de transport d’outils

Numéros d’identification et classifications

Référence article 19287
EAN / GTIN 4031405192874
Réf. fabricant 019287
Article hors catalogue L90110 825

Description

Description:

  • Sac pratique pour outils et autres équipements de travail
  • Différents compartiments pour ranger de grands et petits ustensiles
  • Grâce à la fermeture auto-agrippante arrière, il est flexible à l'utilisation et rapidement attaché à l'échelle

Caractéristique(s):

  • Largeur: 270 mm
  • Hauteur : 35 mm
  • Longueur : 290 mm
  • Utilisation du conducteur (DIN en 131) : Professionnel
  • Matériau : Tissu
  • Installation requise : A monter sans outils