{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ dents DC | 12 mm | |
Revêtement | TiAlN | |
Type d'outils | HSS Co 8 | |
Norme | DIN 844 | |
Profil de fraise | HR | |
Tolérance ⌀ nominal | ±0,12 | |
Nombre de dents Z | 4 | |
Angle d'hélice | 30 degré | |
Direction de l'approche | Horizontal, oblique et vertical | |
Queue | DIN 1835 B avec h6 | |
Arrosage interne | non | |
Longueur de coupe Lc | 26 mm | |
Longueur totale L | 83 mm | |
⌀ queue Ds | 12 mm | |
Largeur du chanfrein de bec à 45° | 0,3 mm | |
Angle du chanfrein de bec | 45 degré | |
Avance fz pour le rainurage dans l'acier < 900 N/mm2 | 0,026 mm | |
Bague de couleur | Vert | |
Type de produit | Fraise à dresser |
Référence article | 192840 12 | |
EAN / GTIN | 4045197108081 | |
Réf. fabricant | 192840 12 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Fraise ébauche 12 mm
Sur demande
Disponibilité
111 article(s) en stock
57,29 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
1 040 article(s) en stock
30,75 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
175 article(s) en stock
55,07 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Angle du chanfrein de bec | 45 | 45 | 45 |
Bague de couleur | Vert | Sans | Sans |
⌀ dents DC | 12 | 12 | 12 |
Type d'outils | HSS Co 8 | HSS Co 8 | HSS Co 8 |
Angle d'hélice | 30 | 30 | 30 |
Tolérance ⌀ nominal | ±0,12 | js12 | js12 |
Direction de l'approche | Horizontal, oblique et vertical | Horizontal, oblique et vertical | Horizontal, oblique et vertical |