{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ dents DC | 12 mm | |
Revêtement | TiAlN | |
Type d'outils | HSS Co 8 | |
Norm | DIN 844 B | |
Profil de fraise | NR | |
Tolérance ⌀ nominal | js12 | |
Nombre de dents Z | 4 | |
Angle d'hélice | 27 degré | |
Direction de l'approche | Horizontal, oblique et vertical | |
Queue | DIN 1835 B avec h6 | |
Arrosage interne | non | |
Longueur de coupe Lc | 53 mm | |
Longueur totale L | 110 mm | |
⌀ queue Ds | 12 mm | |
Largeur du chanfrein de bec à 45° | 0,6 mm | |
Angle du chanfrein de bec | 45 degré | |
Avance fz pour le rainurage dans l'acier < 750 N/mm2 | 0,03 mm | |
Bague de couleur | Sans | |
Type de produit | Fraise à dresser |
Référence article | 192720 12 | |
EAN / GTIN | 4045197107961 | |
Réf. fabricant | 192720 12 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Fraise ébauche HSS-Co8 12 mm
Sur demande
Disponibilité
112 article(s) en stock
49,85 €
43,50 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Délai à confirmer
0 article(s) en stock
60,30 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
103 article(s) en stock
58,69 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Angle du chanfrein de bec | 45 | 45 | 45 |
Profil de fraise | NR | NF | WR |
Queue | DIN 1835 B avec h6 | DIN 1835 B avec h6 | DIN 1835 B avec h6 |
⌀ dents DC | 12 | 12 | 12 |
Type d'outils | HSS Co 8 | HSS Co 8 | HSS Co 8 |
Angle d'hélice | 27 | 25 | 36 |
Nombre de dents Z | 4 | 3 | 3 |