{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ dents DC | 30 mm | |
Revêtement | TiAlN | |
Type d'outils | HSS Co 8 | |
Norme | DIN 844 B | |
Profil de fraise | NR | |
Tolérance ⌀ nominal | k12 | |
Nombre de dents Z | 5 | |
Angle d'hélice | 27 degré | |
Pas des arêtes de coupe | Différent | |
Direction de l'approche | Horizontal et oblique | |
Queue | DIN 1835 B avec h6 | |
Arrosage interne | non | |
Longueur de coupe Lc | 90 mm | |
Longueur totale L | 166 mm | |
⌀ queue Ds | 25 mm | |
Largeur du chanfrein de bec à 45° | 0,5 mm | |
Angle du chanfrein de bec | 45 degré | |
Avance fz pour le rainurage dans l'acier < 750 N/mm2 | 0,065 mm | |
Bague de couleur | Sans | |
Type de produit | Fraise à dresser |
Référence article | 192710 30 | |
EAN / GTIN | 4045197107855 | |
Réf. fabricant | 192710 30 |
This article |
Recommendations |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Fraise ébauche 30 mm
Sur demande
Disponibilité
4 article(s) en stock
275,37 €
211,00 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
86 article(s) en stock
160,30 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
31 article(s) en stock
143,72 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
13 article(s) en stock
108,04 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
42 article(s) en stock
119,09 €
98,70 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
7 article(s) en stock
212,06 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Revêtement | TiAlN | non revêtu | non revêtu | non revêtu | TiAlN | non revêtu |
Angle du chanfrein de bec | 45 degré | 90 degré | 90 degré | 45 degré | 45 degré | 90 degré |
Longueur totale L | 166 mm | 166 mm | 121 mm | 121 mm | 121 mm | 90 mm |
Longueur de coupe Lc | 90 mm | 90 mm | 45 mm | 45 mm | 45 mm | 30 mm |
Tolérance ⌀ nominal | k12 | k10 | k12 | k12 | js12 | k12 |
Direction de l'approche | Horizontal et oblique | Horizontal et oblique | Horizontal et oblique | Horizontal et oblique | Horizontal et oblique | Horizontal et oblique |
Type de produit | Fraise à dresser | Fraise à dresser | Fraise à dresser | Fraise à dresser | Fraise à dresser | Fraise à dresser |