• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Fraise ébauche HSS-Co8 16 mm

Réf.: 192610 16
Nouveau produit
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
57 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ k12 DC (mm) Prix unitaire TTC
  • Type d'outils: HSS Co 8
  • Norme: DIN 844 B
  • Profil de fraise: NR
  • Tolérance ⌀ nominal: k12
  • Nombre de dents Z: 4

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ dents DC 16 mm
Revêtement TiAlN
Type d'outils HSS Co 8
Norme DIN 844 B
Profil de fraise NR
Tolérance ⌀ nominal k12
Nombre de dents Z 4
Angle d'hélice 30 degré
Pas des arêtes de coupe Différent
Direction de l'approche Horizontal, oblique et vertical
Largeur de passe ae pour le fraisage 0,15×D pour le dressage
Queue DIN 1835 B avec h6
Arrosage interne non
Longueur de coupe Lc 63 mm
Longueur totale L 123 mm
⌀ queue Ds 16 mm
Largeur du chanfrein de bec à 45° 0,5 mm
Angle du chanfrein de bec 45 degré
Avance fz pour le dressage dans l'acier < 750 N/mm2 0,047 mm
Bague de couleur Sans
Type de produit Fraise à dresser

Numéros d’identification et classifications

Référence article 192610 16
EAN / GTIN 4067263291138
Réf. fabricant 192610 16

Tableau d’application

Alu (à copeaux courts)
N
100
Acier < 500 N/mm²
P
60
Acier < 750 N/mm²
P
45
Acier < 900 N/mm²
P
45
INOX < 900 N/mm²
M
13
INOX > 900 N/mm²
M
11
Fonte GG(G)
K
36
CuZn
N
73
Uni
 
av. arrosage max.
 
à sec
 

Description

Exécution:

Avec profil ébauche. Nombreux affûtages possibles sans modification de profil.
Coupe au centre pour le fraisage en plongée et pas différentiel.