Ferrure de guidage en bas pour échelles à corde en 2 parties 85x25 mm

Réf.: 19258
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
En cours de traitement
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
    Type de produit Accessoires pour échelles

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 19258
    EAN / GTIN 4031405192584
    Réf. fabricant 019258

    Description

    Description:

    • Pour échelles à câbles en 2 parties
    • Veuillez spécifier le type de conducteur
    • Avec Matériel de fixation
    • 1 jeu = 2 pièces

    Caractéristique(s):

    • Largeur: 67 mm
    • Hauteur : 84 mm
    • Largeur de colonne : 25 mm
    • Hauteur de colonne : 85 mm
    • Longueur : 162 mm
    • Utilisation du conducteur (DIN en 131) : Professionnel
    • Matériau : Travailler correctement
    • Installation requise : A monter avec un outil