{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ dents DC | 9 mm | |
Revêtement | non revêtu | |
Type d'outils | HSS Co 8 | |
Norme | DIN 844 B | |
Profil de fraise | NR | |
Tolérance ⌀ nominal | js12 | |
Nombre de dents Z | 3 | |
Angle d'hélice | 25 degré | |
Direction de l'approche | Horizontal, oblique et vertical | |
Queue | DIN 1835 B avec h6 | |
Arrosage interne | non | |
Longueur de coupe Lc | 38 mm | |
Longueur totale L | 88 mm | |
⌀ queue Ds | 10 mm | |
Angle du chanfrein de bec | 90 degré | |
Avance fz pour le rainurage dans l'acier < 750 N/mm2 | 0,009 mm | |
Bague de couleur | Sans | |
Type de produit | Fraise à dresser |
Référence article | 192480 9 | |
EAN / GTIN | 4045197106377 | |
Réf. fabricant | 192480 9 |
This article |
Recommendations |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Fraise ébauche, non revêtu, ⌀ js12 DC: 9mm
Sur demande
Disponibilité
83 article(s) en stock
41,79 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
180 article(s) en stock
15,45 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
178 article(s) en stock
20,07 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
56 article(s) en stock
25,75 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
174 article(s) en stock
14,40 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
237 article(s) en stock
21,49 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Revêtement | non revêtu | non revêtu | TiAlN | non revêtu | non revêtu | TiAlN |
Longueur totale L | 88 mm | 69 mm | 69 mm | 69 mm | 69 mm | 69 mm |
Arrosage interne | non | non | non | non | non | non |
Norme | DIN 844 B | DIN 844 B | DIN 844 B | DIN 844 B | DIN 844 B | DIN 844 B |
Tolérance ⌀ nominal | js12 | e8 | e8 | e8 | k10 | k10 |
Direction de l'approche | Horizontal, oblique et vertical | Horizontal, oblique et vertical | Horizontal, oblique et vertical | Horizontal, oblique et vertical | Horizontal, oblique et vertical | Horizontal, oblique et vertical |
Type de produit | Fraise à dresser | Fraise à dresser | Fraise à dresser | Fraise à dresser | Fraise à dresser | Fraise à dresser |