Exécution:
- Pour trous traversants
- De la plage de mesure 12 mm pour trous débouchants et borgnes
- De la plage de mesure 12 mm avec surfaces de mesure à pointe carbure
- Indicateur numérique recommandé comme dispositif d'affichage
Description:
Pistolets de mesure interne à 3 points DIGI-MET en set, 20-50 mm, pour trous traversants, à partir de la plage de mesure de 12 mm pour les mesures jusqu'au fond du trou, tiges de mesure en carbure à partir de la plage de mesure de 12 mm, comparateur numérique recommandé comme dispositif d'affichage, livraison en coffret plastique
Caractéristique(s):
- Plage de mesure (mm) : 20 - 50
Norme:
Factory standard