Alésomètre digital à 3 touches à poignée, avec bague étalon, capacité 20 - 25 mm

Réf.: 1924520
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en > 8 semaines
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
    Référence article 1924520
    EAN / GTIN 4029713049959
    Réf. fabricant 1924520

    Description

    Exécution:

    • Pour trous traversants
    • Filetage de montage pour le changement de têtes de meausring
    • De la plage de mesure 12 mm pour trous débouchants et borgnes
    • De la plage de mesure 12 mm avec surfaces de mesure à pointe cabide
    • Indicateur numérique recommandé comme dispositif d'affichage

    Description:

    DIGI-MET Pistolet de mesure interne à 3 points avec anneau 20-25mm, pour trous traversants, têtes de mesure interchangeables par le biais d'un filetage de connexion, comparateur numérique recommandé comme indicateur, livré dans une mallette en plastique.

    Caractéristique(s):

    • Plage de mesure (mm) : 20 - 25
    • Profondeur de mesure : 68 mm

    Norme:

    Factory standard