Exécution:
- Pour trous traversants
- Filetage de montage pour le changement de têtes de meausring
- De la plage de mesure 12 mm pour trous débouchants et borgnes
- De la plage de mesure 12 mm avec surfaces de mesure à pointe cabide
- Indicateur numérique recommandé comme dispositif d'affichage
Description:
DIGI-MET Pistolet de mesure interne à 3 points avec bague 16-20mm, pour trous traversants, têtes de mesure interchangeables par le biais d'un filetage de connexion, comparateur numérique recommandé comme indicateur, livré dans une mallette en plastique.
Caractéristique(s):
- Plage de mesure (mm) : 16 - 20
- Profondeur de mesure : 64 mm
Norme:
Factory standard